ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT

ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工ねじの種類M(メートルねじ)材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ内容量1本
全56種類を絞り込む
呼び
呼び寸法
56種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
質量(g)
呼び寸法
等級
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76689595LS-PM-HT L100 P3 M3X0.5 5P311M3×0.5P33
5,540
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
76689604LS-PM-HT L100 P3 M3X0.5 2.5P311M3×0.5P33
5,540
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689613LS-PM-HT L100 P3 M4X0.7 5P416M4×0.7P33
5,040
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
76689629LS-PM-HT L100 P3 M4X0.7 2.5P416M4×0.7P33
5,040
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689638LS-PM-HT L100 P3 M5X0.8 5P518M5×0.8P33
4,440
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689647LS-PM-HT L100 P3 M5X0.8 2.5P518M5×0.8P33
4,440
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
76689656LS-PM-HT L100 P3 M6X1 5P621M6×1P33
3,770
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689665LS-PM-HT L100 P3 M6X1 2.5P621M6×1P33
3,770
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689674LS-PM-HT L100 P4 M8X1.25 5P826M8×1.25P44
4,820
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
76689683LS-PM-HT L100 P4 M8X1.25 2.5P826M8×1.25P44
4,820
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
76689699LS-PM-HT L150 P3 M6X1 5P628M6×1P33
6,680
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689708LS-PM-HT L150 P3 M6X1 2.5P628M6×1P33
6,680
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
76689717LS-PM-HT L150 P4 M8X1.25 5P842M8×1.25P44
8,190
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689726LS-PM-HT L150 P4 M8X1.25 2.5P842M8×1.25P44
8,190
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
76689735LS-PM-HT L150 P4 M10X1.25 5P1052M10×1.25P44
9,530
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
76689744LS-PM-HT L150 P4 M10X1.25 2.5P1052M10×1.25P44
9,530
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689753LS-PM-HT L150 P4 M10X1.5 5P1051M10×1.5P44
9,530
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689769LS-PM-HT L150 P4 M10X1.5 2.5P1051M10×1.5P44
9,530
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
76689778LS-PM-HT L150 P4 M12X1.25 5P1274M12×1.25P44
12,000
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689787LS-PM-HT L150 P4 M12X1.25 2.5P1274M12×1.25P44
12,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
76689796LS-PM-HT L150 P4 M12X1.5 5P1274M12×1.5P44
12,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
76689805LS-PM-HT L150 P4 M12X1.5 2.5P1274M12×1.5P44
12,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
76689814LS-PM-HT L150 P4 M12X1.75 5P1273M12×1.75P44
12,000
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689823LS-PM-HT L150 P4 M12X1.75 2.5P1273M12×1.75P44
12,000
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689839LS-PM-HT L150 P4 M14X1.5 5P14106M14×1.5P44
15,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689848LS-PM-HT L150 P4 M14X1.5 2.5P14106M14×1.5P44
15,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
76689857LS-PM-HT L150 P5 M14X2 5P14105M14×2P54
15,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689866LS-PM-HT L150 P5 M14X2 2.5P14105M14×2P54
15,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689875LS-PM-HT L150 P4 M16X1.5 5P16145M16×1.5P44
16,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689884LS-PM-HT L150 P4 M16X1.5 2.5P16145M16×1.5P44
16,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689893LS-PM-HT L150 P5 M16X2 5P16144M16×2P54
16,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689909LS-PM-HT L150 P5 M16X2 2.5P16144M16×2P54
16,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
76689918LS-PM-HT L150 P4 M18X1.5 5P18186M18×1.5P44
22,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689927LS-PM-HT L150 P4 M18X1.5 2.5P18186M18×1.5P44
22,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689936LS-PM-HT L150 P5 M18X2.5 5P18184M18×2.5P54
22,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689945LS-PM-HT L150 P5 M18X2.5 2.5P18184M18×2.5P54
22,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689954LS-PM-HT L150 P4 M20X1.5 5P20205M20×1.5P44
28,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689963LS-PM-HT L150 P4 M20X1.5 2.5P20205M20×1.5P44
28,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689979LS-PM-HT L150 P5 M20X2.5 5P20203M20×2.5P54
28,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689988LS-PM-HT L150 P5 M20X2.5 2.5P20203M20×2.5P54
28,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76689997LS-PM-HT L200 P4 M22X1.5 5P22365M22×1.5P44
39,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76690006LS-PM-HT L200 P4 M22X1.5 2.5P22365M22×1.5P44
39,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76690015LS-PM-HT L200 P5 M22X2.5 5P22362M22×2.5P54
39,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76690024LS-PM-HT L200 P5 M22X2.5 2.5P22362M22×2.5P54
39,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76690033LS-PM-HT L200 P4 M24X1.5 5P24457M24×1.5P44
44,300
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76690049LS-PM-HT L200 P4 M24X1.5 2.5P24457M24×1.5P44
44,300
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76690058LS-PM-HT L200 P5 M24X3 5P24453M24×3P54
44,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
76690067LS-PM-HT L200 P5 M24X3 2.5P24453M24×3P54
44,300
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76690076LS-PM-HT L200 P4 M27X1.5 5P27511M27×1.5P44
49,100
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
76690085LS-PM-HT L200 P4 M27X1.5 2.5P27511M27×1.5P44
49,100
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする