曜日別特売

ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI

ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級I bタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法
溝数
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76690566LS-AL-HT-STI 1b L100 M3X0.5 5P16STI M3×0.533.190.5
7,480
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
76690575LS-AL-HT-STI 1b L100 M3X0.5 1.5P16STI M3×0.533.190.5
7,480
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
76690584LS-AL-HT-STI 1b L100 M4X0.7 5P18STI M4×0.744.260.7
6,480
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
76690593LS-AL-HT-STI 1b L100 M4X0.7 1.5P18STI M4×0.744.260.7
6,480
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
76690609LS-AL-HT-STI 1b L100 M5X0.8 5P21STI M5×0.845.290.8
5,430
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
76690618LS-AL-HT-STI 1b L100 M5X0.8 1.5P21STI M5×0.845.290.8
5,430
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
11377330AL-HT STI 1B L100 M6X1 5P25STI M6×146.361
4,370
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
11377339AL-HT STI 1B L100 M6X1 1.5P25STI M6×146.361
4,370
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
11377348AL-HT STI 1B L100 M8X1.25 5P33STI M8×1.2548.431.25
5,730
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
11377357AL-HT STI 1B L100 M8X1.25 1.5P33STI M8×1.2548.431.25
5,730
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
11377366AL-HT STI 1B L150 M6X1 5P41STI M6×146.361
7,740
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
11377375AL-HT STI 1B L150 M6X1 1.5P41STI M6×146.361
7,740
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
11377391AL-HT STI 1B L150 M8X1.25 5P50STI M8×1.2548.431.25
9,750
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
11377400AL-HT STI 1B L150 M8X1.25 1.5P50STI M8×1.2548.431.25
9,750
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
11377409AL-HT STI 1B L150 M10X1.25 5P73STI M10×1.25410.431.25
12,100
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
11377418AL-HT STI 1B L150 M10X1.25 1.5P73STI M10×1.25410.431.25
12,100
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
11377427AL-HT STI 1B L150 M10X1.5 5P73STI M10×1.5410.51.5
12,100
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
11377436AL-HT STI 1B L150 M10X1.5 1.5P73STI M10×1.5410.51.5
12,100
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
11377445AL-HT STI 1B L150 M12X1.25 5P105STI M12×1.25412.431.25
14,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
11377461AL-HT STI 1B L150 M12X1.25 1.5P105STI M12×1.25412.431.25
14,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
11377470AL-HT STI 1B L150 M12X1.5 5P105STI M12×1.5412.51.5
14,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
11377479AL-HT STI 1B L150 M12X1.5 1.5P105STI M12×1.5412.51.5
14,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
11377488AL-HT STI 1B L150 M12X1.75 5P140STI M12×1.75412.61.75
14,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
11377497AL-HT STI 1B L150 M12X1.75 1.5P140STI M12×1.75412.61.75
14,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする