マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT

マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(1件のレビュー)
用途アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS等級P2溝数3形状下穴:止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付1P内容量1本
関連資料:(0.4MB)
全13種類を絞り込む
呼び
全長L(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
メーカー商品コード
呼び
ねじの種類
全長L(mm)
シャンク長ls(mm)
シャンク四角部幅(mm)
首下長ln(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28590076MG HT P2 M1.4X0.3 1P-1.4-36242.5-
3,770
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
76690697MG-HT P2 M1.4X0.3 1PTMGMQ1.4C11.4M(メートルねじ)3624--
3,770
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
28590085MG HT P2 M1.6X0.35 1P-1.6-36242.5-
3,610
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
76690706MG-HT P2 M1.6X0.35 1PTMGMQ1.6D11.6M(メートルねじ)3624--
3,610
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
28590094MG HT P2 M1.7X0.35 1P-1.7-36242.5-
3,610
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
76690715MG-HT P2 M1.7X0.35 1PTMGMQ1.7D11.7M(メートルねじ)3624--
3,610
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
28590110MG HT P2 M2X0.4 1P-2-42272.512
2,890
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
76690724MG-HT P2 M2X0.4 1PTMGMQ2.0E12M(メートルねじ)4227-12
2,890
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
28590119MG HT P2 M2.6X0.45 1P-2.6-46292.514
2,220
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
76690733MG-HT P2 M2.5X0.45 1PTMGMQ2.5F12.5M(メートルねじ)4629-14
2,220
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
28590128MG HT P2 M3X0.5 1P-3-46263.214
1,560
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
76690749MG-HT P2 M2.6X0.45 1PTMGMQ2.6F12.6M(メートルねじ)4629-14
2,220
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
76690758MG-HT P2 M3X0.5 1PTMGMQ3.0G13M(メートルねじ)4626-14
1,560
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76690758
2023-02-16
用途: 神経質なネジ切りに
その他業種

底部の厚みが3mmしかないアルミヒートシンクに、スペーサーネジを装着するための深さ2.5mmぐらいのネジ切りができるかどうか試すために購入。
厚みが足りないのになんとなくM3を選んでしまったせいでスレッドが3本ぐらいしか作れませんでしたが、ネジ切り自体は実にあっけなく簡単にできました。
さすがネジ加工専門メーカー、他にタップに用ができたときもこのメーカーを選びます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする