Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP

Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用スパイラルタップ MHSP - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工内容量1本
関連資料:(0.84MB)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76690767MHSP P4 M8×1.25M8×1.25196.23HSS-Coコーティング
4,960
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
28549580MHSP-P4-M10X1M10×123-3HSS-Coコーティング
6,820
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
76690776MHSP P4 M10×1M10×12373HSS-Coコーティング
6,820
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
28549589MHSP-P4-M10X1.25M10×1.2523-3HSS-Coコーティング
5,740
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
76690785MHSP P4 M10×1.25M10×1.252373HSS-Coコーティング
5,740
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
28549598MHSP-P4-M10X1.5M10×1.523-3HSS-Coコーティング
5,740
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
76690794MHSP P4 M10×1.5M10×1.52373HSS-Coコーティング
5,740
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
28549607MHSP-P4-M12X1.25M12×1.2526-4HSS-Coコーティング
8,230
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
76690803MHSP P4 M12×1.25M12×1.25268.53HSS-Coコーティング
8,230
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
28549616MHSP-P4-M12X1.5M12×1.526-4HSS-Coコーティング
8,230
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
76690819MHSP P4 M12×1.5M12×1.5268.54HSS-Coコーティング
8,230
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
28549625MHSP-P4-M12X1.75M12×1.7526-4HSS-Coコーティング
8,230
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
76690828MHSP P4 M12×1.75M12×1.75268.54HSS-Coコーティング
8,230
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
28549634MHSP-P4-M14X1.5M14×1.526-4HSS-Coコーティング
11,500
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
76690837MHSP P4 M14×1.5---4--
11,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
28549650MHSP-P4-M16X1.5M16×1.526-4HSS-Coコーティング
14,900
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
76690846MHSP P5 M14×2---4--
11,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
28549659MHSP-P4-M8X1.25M8×1.2519-3HSS-Coコーティング
4,960
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
76690855MHSP P4 M16×1.5M16×1.526-4HSS-Coコーティング
14,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
28549668MHSP-P5-M14X2M14×226-4HSS-Coコーティング
11,500
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
76690864MHSP P5 M16×2M16×226-4HSS-Coコーティング
14,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
28549677MHSP-P5-M16X2M16×226-4HSS-Coコーティング
14,900
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする