YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ミニチュアねじ用ロールタップ MS+RS
用途
低炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
材質
HSS
全長L(mm)
36
シャンク長ls(mm)
25
凸数
4
形状
下穴:止り
規格
JIS
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
めねじの種類
S:ミニチュアねじ
シャンク径d(Φmm)
3
食付
2P
寸法lk(mm)
四角部:6
内容量
1本
関連資料:
(0.68MB)
全8種類を絞り込む
呼び
0.6
0.7
0.8
0.9
等級
GS2
GS3
GS4
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
メーカー商品コード
呼び
ねじの種類
等級
シャンク四角部幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76690873
MS+RS GS2 S0.6X0.15 (B)
MSP20.6-B
0.6
S(ミニチュアねじ)
GS2
-
¥
6,870
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
28579330
MS+RS-GS2-S0.6X0.15-B
-
0.6
-
GS2
2.5
¥
6,870
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76690889
MS+RS GS3 S0.7X0.175 (B)
MSP30.7-B
0.7
S(ミニチュアねじ)
GS3
-
¥
5,970
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
28579339
MS+RS-GS3-S0.7X0.175-B
-
0.7
-
GS3
2.5
¥
5,970
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76690898
MS+RS GS3 S0.8X0.2 (B)
MSP30.8-B
0.8
S(ミニチュアねじ)
GS3
-
¥
5,570
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
28579348
MS+RS-GS3-S0.8X0.2-B
-
0.8
-
GS3
2.5
¥
5,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76690907
MS+RS GS4 S0.9X0.225 (B)
MSP40.9-B
0.9
S(ミニチュアねじ)
GS4
-
¥
5,570
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
28579357
MS+RS-GS4-S0.9X0.225-B
-
0.9
-
GS4
2.5
¥
5,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください