YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI
用途
アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
材質
HSS
規格
JIS
溝数
1
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
NI
めねじの種類
M STI:メートルねじ インサートコイル用
内容量
1本
関連資料:
(1.33MB)
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
呼び
ねじの種類
等級
食付き(P)
外径の基準寸法(mm)
全長L(mm)
ねじ部長さ(mm)
首下長ln(mm)
シャンク長ls(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
シャンク四角部幅(mm)
シャンク四角部長さ(mm)
凸数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28579296
N RS STI G4 M8X1.25 P
-
8
-
G4
-
9.624
75
-
-
38
-
5.5
-
6
¥
4,590
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76691144
N-RS-STI G3 M3X0.5 (B)
RW3.0G3LENB
3
M(メートルねじ)
G3
-
3.650
52
-
17
29
-
-
-
4
¥
3,420
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
28579260
N-RS-STI-G3-M3X0.5-B
-
3
-
G3
-
3.650
52
-
17
29
-
4
-
4
¥
3,420
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76691153
N-RS-STI G3 M3X0.5 (P)
RW3.0G3LENP
3
M(メートルねじ)
G3
-
3.650
52
-
17
29
-
-
-
4
¥
3,420
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28579269
N-RS-STI-G4-M4X0.7-B
-
4
-
G4
-
4.909
60
-
22
33
-
4.5
-
4
¥
3,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76691169
N-RS-STI G4 M4X0.7 (B)
RW4.0I4LENB
4
M(メートルねじ)
G4
-
4.909
60
-
22
33
-
-
-
4
¥
3,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
28579278
N-RS-STI-G4-M5X0.8-B
-
5
-
G4
-
6.039
62
-
26
33
-
4.5
-
4
¥
3,130
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76691178
N-RS-STI G4 M4X0.7 (P)
RW4.0I4LENP
4
M(メートルねじ)
G4
-
4.909
60
-
22
33
-
-
-
4
¥
3,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28579287
N-RS-STI-G4-M6X1-B
-
6
-
G4
-
7.299
70
-
-
36
-
5
-
4
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76691187
N-RS-STI G4 M5X0.8 (B)
RW5.0K4LENB
5
M(メートルねじ)
G4
-
6.039
62
-
26
33
-
-
-
4
¥
3,130
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
28579305
N-RS-STI-G4-M8X1.25-B
-
8
-
G4
-
9.624
75
-
-
38
-
5.5
-
6
¥
4,590
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76691196
N-RS-STI G4 M5X0.8 (P)
RW5.0K4LENP
5
M(メートルねじ)
G4
-
6.039
62
-
26
33
-
-
-
4
¥
3,130
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28579314
N-RS-STI-G5-M10X1.5-B
-
10
-
G5
-
11.948
82
-
-
42
-
6.5
-
6
¥
6,140
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76691205
N-RS-STI G4 M6X1 (B)
RW6.0M4LENB
6
M(メートルねじ)
G4
2
7.299
70
19
-
36
6.2
5
8
4
¥
3,280
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
76691214
N-RS-STI G4 M6X1 (P)
RW6.0M4LENP
6
M(メートルねじ)
G4
4
7.299
70
19
-
36
6.2
5
8
4
¥
3,280
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691223
N-RS-STI G4 M8X1.25 (B)
RW8.0N4LENB
8
M(メートルねじ)
G4
2
9.624
75
23
-
38
7
5.5
8
6
¥
4,590
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
76691239
N-RS-STI G4 M8X1.25 (P)
RW8.0N4LENP
8
M(メートルねじ)
G4
4
9.624
75
23
-
38
7
5.5
8
6
¥
4,590
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691248
N-RS-STI G5 M10X1.25 (B)
RW010N5LENB
10
M(メートルねじ)
G5
2
11.624
82
26
-
42
8.5
6.5
9
6
¥
6,140
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691257
N-RS-STI G5 M10X1.25 (P)
RW010N5LENP
10
M(メートルねじ)
G5
4
11.624
82
26
-
42
8.5
6.5
9
6
¥
6,140
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691266
N-RS-STI G5 M10X1.5 (B)
RW010O5LENB
10
M(メートルねじ)
G5
2
11.948
82
26
-
42
8.5
6.5
9
6
¥
6,140
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
76691275
N-RS-STI G5 M10X1.5 (P)
RW010O5LENP
10
M(メートルねじ)
G5
4
11.948
82
26
-
42
8.5
6.5
9
6
¥
6,140
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691284
N-RS-STI G6 M12X1.25 (B)
RW012N6LENB
12
M(メートルねじ)
G6
-
13.624
88
-
-
45
-
-
-
6
¥
8,460
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691293
N-RS-STI G6 M12X1.25 (P)
RW012N6LENP
12
M(メートルねじ)
G6
-
13.624
88
-
-
45
-
-
-
6
¥
8,460
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691309
N-RS-STI G6 M12X1.5 (B)
RW012O6LENB
12
M(メートルねじ)
G6
-
13.948
88
-
-
45
-
-
-
6
¥
8,460
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691318
N-RS-STI G6 M12X1.5 (P)
RW012O6LENP
12
M(メートルねじ)
G6
-
13.948
88
-
-
45
-
-
-
6
¥
8,460
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691327
N-RS-STI G6 M12X1.75 (B)
RW012P6LENB
12
M(メートルねじ)
G6
-
14.273
95
-
-
48
-
-
-
6
¥
8,460
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691336
N-RS-STI G6 M12X1.75 (P)
RW012P6LENP
12
M(メートルねじ)
G6
-
14.273
95
-
-
48
-
-
-
6
¥
8,460
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください