曜日別特売

難削材用ポイントタップ PM-PO

難削材用ポイントタップ PM-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ PM-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ PM-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ PM-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ PM-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ PM-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ PM-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ PM-PO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P内容量1本
全95種類を絞り込む
呼び
全長L(mm)
95種類すべて表示中
注文コード
品番
メーカー商品コード
呼び
ねじの種類
全長L(mm)
等級
食付き(P)
ねじ部長さ(mm)
首下長ln(mm)
シャンク長ls(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
シャンク四角部幅(mm)
シャンク四角部長さ(mm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13296860PM-PO P2 6-32UNC-No.6-52P2--1727-4-2
2,380
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
76691984PM-PO P3 M3X0.5PY3.0GRDPB3M(メートルねじ)46P3--1426---3
2,020
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
28559827PM-PO-P3-M3X0.5-3-46P3--1426-3.2-3
2,020
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
13296869PM-PO P2 6-40UNF-No.6-52P2--1727-4-2
2,380
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76691993PM-PO P3 M4X0.7PY4.0IRDPB4M(メートルねじ)52P3--1729---3
2,020
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
28559836PM-PO-P3-M4X0.7-4-52P3--1729-4-3
2,020
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
13296878PM-PO P2 8-32UNC-No.8-60P2--2231-4.5-2
2,390
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76692009PM-PO P3 M5X0.8PY5.0KRDPB5M(メートルねじ)60P3--2233---3
2,030
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
28559845PM-PO-P3-M5X0.8-5-60P3--2233-4.5-3
2,030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
13296887PM-PO P2 8-36UNF-No.8-60P2--2231-4.5-2
2,390
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76692018PM-PO P3 M6X1PY6.0MRDPB6M(メートルねじ)62P3--2633---3
2,240
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28559854PM-PO-P4-M8X1.25-8-70P4---36-5-3
3,130
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
13296896PM-PO P2 10-24UNC-No.10-60P2--2232-4.5-2
2,390
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76692027PM-PO P4 M8X1.25PY8.0NSDPB8M(メートルねじ)70P45.519-366.2583
3,130
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
28559870PM-PO-P4-M10X1.5-10-75P4---38-5.5-3
3,970
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
13296905PM-PO P2 10-32UNF-No.10-60P2--2232-4.5-2
2,390
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
76692036PM-PO P4 M10X1.25PY010NSDPB10M(メートルねじ)75P45.523-3875.583
3,970
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
28559879PM-PO-P4-M10X1.25-10-75P4---38-5.5-3
3,970
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
13296914PM-PO P2 12-24UNC-No.12-62P2--2632-4.5-2
2,560
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
76692045PM-PO P4 M10X1.5PY010OSDPB10M(メートルねじ)75P45.523-3875.583
3,970
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
28559888PM-PO-P4-M12X1.75-12-82P4---42-6.5-3
5,630
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
13296930PM-PO P2 12-28UNF-No.12-62P2--2632-4.5-2
2,560
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
76692054PM-PO P4 M12X1.25PY012NSDPB12M(メートルねじ)82P45.526-428.56.593
5,630
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
28559897PM-PO-P4-M12X1.5-12-82P4---42-6.5-3
5,630
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
13296939PM-PO P3 1/4-20UNC-1/4-62P3--2633-4.5-3
2,560
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
76692063PM-PO P4 M12X1.5PY012OSDPB12M(メートルねじ)82P45.526-428.56.593
5,630
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
28559906PM-PO-P4-M12X1.25-12-82P4---42-6.5-3
5,630
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
13296948PM-PO P3 1/4-28UNF-1/4-62P3--2633-4.5-3
2,560
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
76692079PM-PO P4 M12X1.75PY012PSDPB12M(メートルねじ)82P45.526-428.56.593
5,630
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
28559915PM-PO-P5-M14X2-14-88P5---45-8-3
7,670
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
13296957PM-PO P3 5/16-18UNC-5/16-70P3---36-5-3
3,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
76692088PM-PO P4 M14X1.5PY014OSDPB14M(メートルねじ)88P4---45---3
7,670
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
28559924PM-PO-P4-M14X1.5-14-88P4---45-8-3
7,670
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13296966PM-PO P3 5/16-24UNF-5/16-70P3---36-5-3
3,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
76692097PM-PO P5 M14X2PY014QTDPB14M(メートルねじ)88P5---45---3
7,670
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
28559940PM-PO-P5-M16X2-16-95P5---48-10-3
10,300
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13296975PM-PO P4 3/8-16UNC-3/8-75P4---38-5.5-3
4,610
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
76692106PM-PO P4 M16X1.5PY016OSDPB16M(メートルねじ)95P4---48---3
10,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
28559949PM-PO-P4-M16X1.5-16-95P4---48-10-3
10,300
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13296984PM-PO P3 3/8-24UNF-3/8-75P3---38-5.5-3
4,610
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
76692115PM-PO P5 M16X2PY016QTDPB16M(メートルねじ)95P5---48---3
10,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
28559958PM-PO-P5-M18X2.5-18-100P5---51-11-3
13,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
13297000PM-PO P4 7/16-14UNC-7/16-82P4---42-6.5-3
6,490
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
76692124PM-PO P4 M18X1.5PY018OSDPB18M(メートルねじ)100P4---51---3
13,900
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
28559967PM-PO-P4-M18X1.5-18-100P4---51-11-3
13,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
13297009PM-PO P3 7/16-20UNF-7/16-82P3---42-6.5-3
6,490
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
76692133PM-PO P5 M18X2.5PY018RTDPB18M(メートルねじ)100P5---51---3
13,900
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
28559976PM-PO-P5-M20X2.5-20-105P5---50-12-3
18,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
13297018PM-PO P4 1/2-13UNC-1/2-88P4---45-8-3
6,880
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
76692149PM-PO P4 M20X1.5PY020OSDPB20M(メートルねじ)105P4---50---3
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする