YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
レリーズ用ハンドタップ RLS-HT
用途
黄銅・黄銅鋳物の加工
呼び
3.4
材質
HSS
全長L(mm)
52
溝数
3
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
3.4×0.5×28°
下穴径(Φmm)
1.81
山数
0.5
ねじ長さ(mm)
5.25
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
レリーズ用ねじ
基準径長
4.15
シャンク径d(Φmm)
4
食付
0
寸法lk(mm)
四角部:7
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
シャンク四角部幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76693445
RLS-HT 3.4X0.5X28°
TY3.4G0LEB
-
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
28568114
RLS-HT-3.4X0.5X28
-
3
¥
10,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類