曜日別特売

三脚用スパイラルタップ SP TRI

三脚用スパイラルタップ SP TRI - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)三脚用スパイラルタップ SP TRI - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)三脚用スパイラルタップ SP TRI - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途黄銅・黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
溝数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76693759SP-TRI 1/4-20UNC1/4-20153HSS
2,020
1,498
1,648(税込)
当日出荷
28590180SP-TRI-1/4-20--3-
2,020
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする