曜日別特売

ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ

ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P凸数4形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P内容量1本
関連資料:(0.6MB)
全32種類を絞り込む
呼び
32種類すべて表示中
注文コード
品番
メーカー商品コード
呼び
ねじの種類
全長L(mm)
シャンク長ls(mm)
シャンク四角部幅(mm)
シャンク四角部長さ(mm)
首下長ln(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76693768SC-TL-RZ G4 M1X0.25 (1P)SRZM41.0B11M(メートルねじ)3624---
6,610
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
28552057SC-TL-RZ-G3-M1.4X0.2-1P-1.4-36242.5--
8,090
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28552075SC-TL-RZ-G4-2-56UNC-1P-No.2-42272.5--
5,290
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
76693777SC-TL-RZ G4 M1.2X0.25 (1P)SRZM41.2B11.2M(メートルねじ)3624---
6,040
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
28552066SC-TL-RZ-G3-M1.6X0.2-1P-1.6-36242.5--
7,840
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
28552145SC-TL-RZ-G5-4-40UNC-1P-No.4-46253.2-14
4,920
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
76693786SC-TL-RZ G3 M1.4X0.2 (1P)SRZM31.4A11.4M(メートルねじ)3624---
8,090
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
28552084SC-TL-RZ-G4-M1.2X0.25-1P-1.2-36242.5--
6,040
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
76693795SC-TL-RZ G4 M1.4X0.3 (1P)SRZM41.4C11.4M(メートルねじ)3624---
5,390
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
28552100SC-TL-RZ-G4-M1.4X0.3-1P-1.4-36242.5--
5,390
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
76693804SC-TL-RZ G3 M1.6X0.2 (1P)SRZM31.6A11.6M(メートルねじ)3624---
7,840
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
28552109SC-TL-RZ-G4-M1.6X0.35-1P-1.6-36242.5--
5,190
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
76693813SC-TL-RZ G4 M1.6X0.35 (1P)SRZM41.6D11.6M(メートルねじ)3624---
5,190
2,998
3,298(税込)
当日出荷
28552118SC-TL-RZ-G4-M1.7X0.35-1P-1.7-36242.5--
5,190
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
76693829SC-TL-RZ G4 M1.7X0.35 (1P)SRZM41.7D11.7M(メートルねじ)3624---
5,190
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
28552127SC-TL-RZ-G4-M1X0.25-1P-1-36242.5--
6,610
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
76693838SC-TL-RZ G4 M2X0.4 (1P)SRZM42.0E12M(メートルねじ)4227---
4,920
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
28552136SC-TL-RZ-G4-M2X0.4-1P-2-42272.5--
4,920
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
76693847SC-TL-RZ G5 M2.5X0.45 (1P)SRZM52.5F12.5M(メートルねじ)4629--14
4,500
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
28552154SC-TL-RZ-G5-M2.5X0.45-1P-2.5-46292.5-14
4,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
76693856SC-TL-RZ G5 M2.6X0.45 (1P)SRZM52.6F12.6M(メートルねじ)4629--14
4,500
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
28552170SC-TL-RZ-G5-M2.6X0.45-1P-2.6-46292.5-14
4,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
76693865SC-TL-RZ G5 M3X0.5 (1P)SRZM53.0G13M(メートルねじ)4626--14
4,090
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
28552179SC-TL-RZ-G5-M3X0.5-1P-3-46263.2-14
4,090
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
76693874SC-TL-RZ G6 M4X0.7 (1P)SRZM64.0I14M(メートルねじ)5229--17
4,190
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
28552188SC-TL-RZ-G6-M4X0.7-1P-4-52294717
4,190
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
76693883SC-TL-RZ G6 M5X0.8 (1P)SRZM65.0K15M(メートルねじ)6033--22
4,470
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
28552197SC-TL-RZ-G6-M5X0.8-1P-5-60334.5722
4,470
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
76693899SC-TL-RZ G6 M6X1.0 (1P)SRZM66.0M16M(メートルねじ)6233--26
4,780
2,798
3,078(税込)
当日出荷
28552206SC-TL-RZ-G6-M6X1-1P-6-62334.5726
4,780
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
76693908SC-TL-RZ G4 NO2U56 (1P)SRZM4UN2E1No.2UNC(ユニファイ並目ねじ)4227---
5,290
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
76693917SC-TL-RZ G5 NO4U40 (1P)SRZM5UN4H1No.4UNC(ユニファイ並目ねじ)4625--14
4,920
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする