曜日別特売

管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT

管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76697198SU-SP-S-PT 1/8-28PT 1/8-2816.584HSSOX
5,630
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
28554324SU-SP-S-PT-1/8-28PT 1/8-2816.5-4HSSOX
5,630
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
76697207SU-SP-S-PT 1/4-19PT 1/4-1919.5-4HSSOX
8,060
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
28554340SU-SP-S-PT-1/4-19PT 1/4-1919.5-4HSSOX
8,060
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
76697216SU-SP-S-PT 3/8-19PT 3/8-1921-4HSSOX
13,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
28554349SU-SP-S-PT-3/8-19PT 3/8-1921-4HSSOX
13,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
76697225SU-SP-S-PT 1/2-14PT 1/2-1427-4HSSOX
21,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
28554358SU-SP-S-PT-1/2-14PT 1/2-1427-4HSSOX
21,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
76697234SU-SP-S-PT 3/4-14PT 3/4-1429-4HSSOX
34,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
28554367SU-SP-S-PT-3/4-14PT 3/4-1429-4HSSOX
34,700
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
76697243SU-SP-S-PT 1-11PT 1-1135-5HSSOX
63,900
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
28554376SU-SP-S-PT-1-11PT 1-1135-5HSSOX
63,900
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
76697259SU-SP-S-PT 1'1/4-11PT 1 1/4-1137.5-5HSSOX
96,500
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
76697268SU-SP-S-PT 1'1/2-11PT 1 1/2-1138.5-6HSSOX
136,000
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
76697277SU-SP-S-PT 2-11PT 2-1142.5-6HSSOX
220,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする