台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr

台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr LH:台形ねじ 左ねじ内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28554550SL LH TR 10X2Tr 10×270-3HSS
68,600
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
76697426SL LH TR10×2Tr 10×2707.83HSS
68,600
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
28554559SL LH TR 12X2Tr 12×280-3HSS
90,800
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
76697435SL LH TR12×2Tr 12×280-3HSS
90,800
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
28554568SL LH TR 12X3Tr 12×395-3HSS
90,800
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76697444SL LH TR12×3Tr 12×395-3HSS
90,800
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
28554577SL LH TR 14X3Tr 14×395-3HSS
113,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
76697453SL LH TR14×3Tr 14×395-3HSS
113,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
28554586SL LH TR 18X4Tr 18×4120-4HSS
170,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
76697469SL LH TR16×3Tr 16×3100-3HSS
137,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
28554595SL LH TR 22X5Tr 22×5150-4HSS
228,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
76697478SL LH TR16×4Tr 16×4120-3HSS
137,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
76697487SL LH TR18×4Tr 18×4120-4HSS
170,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
76697496SL LH TR20×4Tr 20×4130-4HSS
197,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
76697505SL LH TR22×5Tr 22×5150-4HSS
228,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
76697514SL LH TR24×5Tr 24×5160-4HSS
261,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
76697523SL LH TR25×5Tr 25×5170-4HSS
281,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
76697539SL LH TR26×5Tr 26×5180-4HSS
299,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
76697548SL LH TR28×5Tr 28×5190-4HSS
334,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
76697557SL LH TR30×6Tr 30×6200-4HSS
365,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする