ケィ・ユーシステム
B山ゴムマット(横筋)3.0mm×1m×10m
山型にカットされたゴム板で、滑り止め効果があります。現場などの入口や鉄板の下によく敷かれます。
用途
現場や入口の滑り止め、フロアーマット・通路用マットに。
厚さ(mm)
3
色
ブラック/グリーン
材質
ゴム
寸法(mm)
3×1000×10000
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76718934
6300021118
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません