ヒロコーポレーション
コードレススプレーバキュームクリーナー
水を吹きかけ汚れを吸い取る掃除機です。
布製品を水洗いできます。
水を吹きかけ、汚れを吸い取るだけです。
コードレスなので、どこでも楽々です。
傾き75°まで対応可能なので、カーテンなどにも使用可能です。
用途
布製品の水洗い掃除に。
電源
DC5V 2A
本体寸法(mm)
約417×130×214
電池
リチウムイオン電池 2500mAh
充電時間(時間)
約3.5
使用時間(時間)
約16分
内容量
1台
注意
※使用上の注意をよく読んでご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76718977
HDL-SVC01
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません