サンリオミックス除菌食卓ウエットシート
色んな世代に愛される、かわいいサンリオキャラクターでお掃除を楽しい時間に!
アルコールを配合したウェットシート(清掃シート)です。
食卓の食べこぼしに。
食卓や身の回りのものの除菌に。
オープンシールには、シートが取り出しやすい便利なオーバーストップ機能が付いています。
- 用途
- 食卓や身の回りのものの除菌に。
- 成分
- 水・エタノール・除菌剤
- 材質
- ポリエステル・レーヨン
- タイプ
- ウェット
- 種類
- 食卓ウエットシート
- シートサイズ(mm)
- 180×150
- デザイン
- サンリオ
- 商品タイプ
- 本体
注意
※シートは水に溶けませんので水洗トイレ等に流さないでください。※火気の近くで使用・保管・廃業はしないでください。
※全ての菌を除菌できるわけではありません。
※対象物の取扱説明書にお手入れ方法の指示がある場合は指示に従ってください。
掃除用具 の新着商品
カテゴリ



















