A3ノビ対応写真高画質プリンター

A3ノビ対応写真高画質プリンター - EPSON

進化した「UltraChrome K3Xインク」を搭載。新たにディープブルーインクを搭載し、再現の難しかったブルー・バイオレット領域を豊かで繊細な階調で表現します。また更に暗部領域でライトグレーインクによるオーバーコートを実施することにより、厚みのある引き締まった黒の表現を可能にします。すべてのインクが切り替え動作不要で、シームレスに使用可能。また従来モデルに対して圧倒的な小型化を実現、ワークスペースを広く使えます。プレビューを見ながら余白の大きさの調整などができる「EpsonPrintLayout」が、スマートデバイスにも対応。色確認から印刷まで、お手元のスマートデバイアスからスムーズに操作できます。

印刷方式MACH方式インクジェット使用可能用紙サイズ最大A3ノビ商品タイププリンター色数10色顔料(同時使用は9色)解像度5760×1440dpi印刷速度約44秒(L版写真)給紙方法背面トレイ、フロント手差し給紙可能枚数背面120枚(普通紙)印刷両面:無し電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約22(プリント時)外形寸法(mm)515×769×420使用時質量(kg)約12.6付属品ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド、ディスクトレイ、電源コード、保証書、メンテナンスボックス(交換用)、セットアップインク1式エコマーク認定認定インターフェース10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)、Super-Speed USB×1エコマーク認定番号19 155 077内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76725155SC-PX1V
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする