曜日別特売

A4シートフィードスキャナ

A4シートフィードスキャナ - EPSON

PCレスでスキャンから保存・転送まで完結。認証スキャンにも対応したネットワーク共有モデル。両面同時読み取りにも対応し、1分間にA4原稿で45枚/90面の高速スキャンを実現。1度に100枚の原稿をセット可能で、業務効率アップにつながります。

原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時)センサーカラーCIS×2色(本体)形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー(PCレス機能あり)走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り解像度【光学】600dpi×600dpi、【読み取り】50~1200dp(i 1dpi刻み)読み取り速度【モノクロ】片面45枚/分、両面90枚/分(300dpi)、【カラー】片面45枚/分、両面90枚/分(300dpi)、【ADF/カラー】片面45枚/分、両面90枚/分(300dpi)、【ADF/モノクロ】片面45枚/分、両面90枚/分(300dpi)読取【階調】RGB各色10bit入力/8bit出力、【ADF】両面同時読み取りインターフェイスUSB 3.0(Super Speed)Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TIEEE802.11a/b/g/n/ac給紙容量【ADF】100枚(80g/m2紙)ドライバ種類Epson Scan 2(TWAIN)フォーマット形式(出力)JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PDF、PNG電源(V)AC100-240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)消費電力(W)動作時:約15外形寸法(mm)296×212×217(給紙トレイ装着)質量(kg)約3.7付属品USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード(100V用)、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書規格国際エネルギースタープログラム適合グリーン購入法適合エコマーク認定認定仕様【最大有効領域】最大:215.9×6096mm(8.5×240インチ)エコマーク認定番号21 155 023内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76725374DS-790WN
オープン
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする