曜日別特売

ドットインパクトプリンター

ドットインパクトプリンター - EPSON

幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。ネットワーク標準。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。

印刷方式インパクトドットマトリックス使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号商品タイププリンター色数モノクロ解像度24ピン(12ピン×2列)・180dpi印刷速度標準130文字/秒(全角漢字)印字桁数(桁)136印字幅(mm)345(13.6インチ)給紙方法リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション)複写枚数9枚(オリジナル+8枚)電源(V)AC100±10%消費電力(W)約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)外形寸法(mm)630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む)質量(kg)約18.9寿命製品:5年(参考値)ホワイト/ブラックインターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB、Ethernet I/F内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76725365VP-F4400N
213,000
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする