A4シートフィードスキャナ

A4シートフィードスキャナ - EPSON

写真を手間なく、きれい、高速にスキャンするシートフィードタイプの新しいA4フォトグラフィックスキャナー。従来のスキャナーのようにガラス面に写真を並べる手間をかけることなく、フィルム1本分(36枚)の写真を一度にセットできるので、たくさんある紙焼き写真をあっという間に読み取り完了。また、提携サイズ(L判/KG/2L判)だけでなく、8×10、パノラマ、ポラロイド写真のスキャンにも対応しているので、一般的に個人が保有している写真タイプ/サイズのほとんどがスキャン可能です。フォト専用アプリケーション「Epson FastFoto」を用意。わかりやすいUIとステップで、写真を手間なく・簡単にスキャン可能です。写真だけでなく、文書から名刺・はがき・レシートまで様々な原稿をスキャン可能。日常の紙原稿もスキャンできるので、データでの共有や保管スペースの削減に活躍します。

原稿サイズ<写真>:8x10インチ、パノラマ写真(含:長尺):8.5x36インチ<ドキュメント>:A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時)センサーカラーCIS×2色(本体)形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り解像度【光学】600dpi×600dpi、【読み取り】Epson FastFoto使用時:300dpi / 600dpi / 1200dpi、Epson ScanSmart使用時:50~1200dpi (1dpi 刻み)読み取り速度【モノクロ】ー、【カラー】0.30msec/line(300dpi)、0.62msec/line(600dpi)、【ADF/カラー】<片面>写真:80枚/分 ドキュメント:45枚/分<両面>写真:160枚/分 ドキュメント:90枚/分(300dpi)、【ADF/モノクロ】ー読取【階調】RGB各色10bit入力/8bit出力、【ADF】両面同時読み取りインターフェイスUSB 3.0(Super Speed)、IEEE802.11b/g/n給紙容量【ADF】<写真>L判、KG、2L判:36枚<ドキュメント>100枚(80g/m2紙)ドライバ種類Epson Scan 2(TWAIN)フォーマット形式(出力)Epson FastFoto使用時:JPEG、TIFF 、ScanSmart使用時:JPEG、PDF電源(V)AC100-240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)消費電力(W)USB接続動作時:約17、Wi-Fi(R)接続動作時:約18外形寸法(mm)296×169×176質量(kg)約3.7付属品USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書、キャリアシート(1枚)、クリーニング用クロス(1枚)規格国際エネルギースタープログラム適合グリーン購入法適合エコマーク認定認定仕様【最大有効領域】<写真>最大:215.9×914.4mm(8.5×36インチ)<ドキュメント>最大:215.9×6096mm (8.5×240インチ)エコマーク認定番号18 155 058内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76725383FF-680W
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする