MagX(マグエックス)
強力マグネットホルダー(両面多極タイプ)
両面に磁力のあるマグネットシートです。
片面に粘着テープが付いてます。
異方性マグネット仕様
用途
ボックスに貼ってスチール面への吸着に
磁石の付かない壁(平滑面)に粘着側を貼ってスチールBOXや工具の整頓に
特性
強力
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
50×200×4
商品タイプ
粘着付
材質(本体)
マグネットシート
耐荷重N(kgf)
約24.52~34.32(約2.5~3.5)
吸着力(N)
(1本あたり)132.4
吸着力(N/cm
2
)
1.32
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76747415
ASTPW-200
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください