イングレム
iPhone SE(第3世代) / SE(第2世代) / 8 / 7 ガラスハイブリッドケース
カメラを守る精密設計。傷に強いガラス素材。側面は衝撃に強いTPU素材&四つ角エアクッション付。ボタンや端子周りまで保護。液晶を下向きに置いても傷が付きにくい。
用途
スマホケース
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
特性
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76756646
IS-P34CC11/CM
iPhone SE(第3世代) 、iPhone SE(第2世代) 、iPhone 8 、iPhone 7
ケース型
クリア
耐衝撃
ガラス、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
取扱い終了
76756655
IS-P34CC11/MCM
iPhone SE(第3世代) 、iPhone SE(第2世代) 、iPhone 8 、iPhone 7
ケース型
マット/クリア
耐衝撃
ガラス、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
取扱い終了
76756664
IS-P34CC11/ARM
iPhone SE(第3世代) 、iPhone SE(第2世代) 、iPhone 8 、iPhone 7
ケース型
オーロラ
耐衝撃
ガラス、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
取扱い終了
76756673
IS-P34CC11/MARM
iPhone SE(第3世代) 、iPhone SE(第2世代) 、iPhone 8 、iPhone 7
ケース型
マット/オーロラ
耐衝撃
ガラス、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください