iPhone SE(第3世代) / SE(第2世代) / 8 / 7 ガラスハイブリッドケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76756664 品番IS-P34CC11/ARM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カメラを守る精密設計。傷に強いガラス素材。側面は衝撃に強いTPU素材&四つ角エアクッション付。ボタンや端子周りまで保護。液晶を下向きに置いても傷が付きにくい。

対応機種iPhone SE(第3世代) 、iPhone SE(第2世代) 、iPhone 8 、iPhone 7 タイプケース型 オーロラ 特性耐衝撃 材質ガラス、熱可塑性ポリウレタン樹脂 用途スマホケース RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする