カードリーダー USB3.0 ケーブル収納タイプ Windows11 Mac

カードリーダー USB3.0 ケーブル収納タイプ Windows11 Mac - エレコムカードリーダー USB3.0 ケーブル収納タイプ Windows11 Mac - エレコムカードリーダー USB3.0 ケーブル収納タイプ Windows11 Mac - エレコムカードリーダー USB3.0 ケーブル収納タイプ Windows11 Mac - エレコムカードリーダー USB3.0 ケーブル収納タイプ Windows11 Mac - エレコムカードリーダー USB3.0 ケーブル収納タイプ Windows11 Mac - エレコムカードリーダー USB3.0 ケーブル収納タイプ Windows11 Mac - エレコムカードリーダー USB3.0 ケーブル収納タイプ Windows11 Mac - エレコム

持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプで、42種類のメディアに対応したUSB3.0カードリーダーです。

対応メディア【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II※1)・SDXC(Class10/UHS-I)・miniSD※2・miniSDHC (Class2/4/6)※2、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I)、 ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、※2)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※・ ※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約6(コネクタ含まず)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)コネクタ形状USB3.0 Standard-Aスロット数(個)3対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります保証期間1年間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×77×15動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)インターフェースUSB3.0/USB2.0/USB1.1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76757136MR3-K303BKブラック
6,005
3,698
4,068(税込)
当日出荷
76757145MR3-K303WHホワイト
6,005
3,498
3,848(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする