大仙
賞状額 C500金付
主に賞状や許可証類を入れるための額です。
用途
賞状掲示用
材質(フレーム)
木製(内面金付き)
材質(表面)
ガラス
材質(裏板)
MDF
包装
箱入り
付属品
ヒートン・吊紐
内容量
1個
注意
※賞状の大きさの表記はJIS規格とは異なるものがあるため、必ずご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
奥行D(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76758405
-
B5(大)
273
194
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76758414
-
A4(大)
309
222
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76758423
-
B4(大)
379
273
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76758439
-
八二
394
273
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76758448
-
A3(大)
440
318
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。