エルゴトロン LX モニターアーム用 延長アーム マットブラック

エルゴトロン LX モニターアーム用 延長アーム マットブラック - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX モニターアーム用 延長アーム マットブラック - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX モニターアーム用 延長アーム マットブラック - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX モニターアーム用 延長アーム マットブラック - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX モニターアーム用 延長アーム マットブラック - ERGOTRON(エルゴトロン)

お使いのLXアームに取り付け、長さを23 cm伸ばすことができる延長用アクセサリです。
エルゴトロンのLXデスクマウントやウォールマウントアームに取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。
1台のアームに対して1台の延長用アームの取り付けを推奨、デュアルモニターアームへの取り付けは推奨いたしません。
延長用アームをつけることで荷重範囲が減少します。LXモニターアームであれば、11.3kgの荷重範囲が8.1kgまで減少します。
保証期間は10年間です。
モニターアーム本体は別売りとなります。

用途LXモニターアーム、LXウォールマウントモニターアーム用アクセサリセット内容23cm延長用アーム、キャップマットブラック本体質量(kg)約0.5保証期間10年間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7676616645-289-224
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする