曜日別特売

磁気・渦電流膜厚計TIME

磁気・渦電流膜厚計TIME - TIME磁気・渦電流膜厚計TIME - TIME磁気・渦電流膜厚計TIME - TIME磁気・渦電流膜厚計TIME - TIME磁気・渦電流膜厚計TIME - TIME

Fタイプ磁気誘導(鉄)及びNタイプ渦電流(非鉄)の測定方式
ゼロ点校正および二点校正
連続測定と単一測定
直接測定とバッチ測定
平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値 (MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV)
測定基板の自動認識

仕様最小試験面積直径:7mm(F)・5mm(N)、基盤の臨界厚さ:0.5mm(F)・0.3mm(N)寸法(mm)110×50×23測定範囲0-1250um(F)・0-1250um(N)・0-40um(N・銅上のクローム板)質量(g)100電源単4型乾電池2本(別売)測定方式磁気誘導(F)・渦電流(N)最小曲げ半径(mm)凸度1.5(F)・凸度3(N)分解能0.1um測定誤差±(3%H+1) um(F・ゼロ点校正)・±(3%H+1.5) um(Nゼロ点校正)・±{(1-3)%H+1}um(F・2点校正)・±{(1-3)%H+1.5}um(N・2点校正) Hは試験物の厚さ動作湿度(%)20-90強い磁場環境ではない動作温度範囲(℃)0-40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76762937TIME2510
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする