曜日別特売

磁気・渦電流膜厚計TIME

磁気・渦電流膜厚計TIME - TIME

Fプローブを本体に内蔵した廉価モデル
一点測定モード
ゼロ点校正
さまざまなアプリケーション向けの3種類の調整可能な解像度
mmとインチの間のな変換

仕様最小試験面積直径:7mm、基盤の臨界厚さ:0.5mm寸法(mm)110×50×23測定範囲0-1250um質量(g)100電源単4型乾電池2本(別売)測定方式磁気誘導(F)最小曲げ半径(mm)凸度1.5測定誤差1um (±(3%H + 1)um)・5um (±(3%H + 1.5)um)・10um (±(3%H + 10)um) Hは試験片の厚さ動作温度範囲(℃)0-40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76762955TIME2511
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする