曜日別特売

磁気・渦電流膜厚計TIME

磁気・渦電流膜厚計TIME - TIME

6種類のプローブに対応
コンパクトな設計ながら高精度/高分解能
各種コーティング材の膜厚を測定
F400, F1, F1/90, F10, N1, CN02の6種類のプローブ
連続モード、シングルモードを搭載
直接測定、バッチ測定
平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV)
2種類の校正方法
バックライト付き

仕様測定範囲(um): 0-400(F400)・0-1250(F1・F1/90度)・0-10000(F10)・0-1250(N1)・0-40(N1・銅上のクローム)・10-200(CNO2)、低域分解能(um):0.1(F400・F1・F1/90度・N1)・10(F10)・1(CNO2)、1点校正測定精度:± (3%H+1)(F400・F1・F1/90度)・± (3%H+10)(F10)・± (3%H+1.5)(N1)・± (3%H+1)(CNO2)、2点校正測定精度:±[ (1~3) %H+0.7](F400)・±[(1~3)%H+1](F1・F1/90度)・± [(1-3)%H+10](F10)・±[(1-3) %H+1.5](N1)、最小曲率mm:凸面1(F400)・1.5(F1)・平面(F1/90度・CN02)・10(F10)・3(N1)、最小領域の直径mm:Φ3(F400)・Φ7(F1・F1/90度)・Φ40(F10)・Φ5(N1)・Φ7(CN02)、基盤の臨界厚さmm:0.2(F400)・0.5(F1・F1/90度)・2(F10)・0.3(N1)・無制限(CN02)電源NIMH充電池測定方式磁気誘導(F400・F1・F1/90度・F10)・渦電流(N1・CNO2)準拠規格DIN・ISO・ASTM・BS校正ゼロ調整および基準箔校正インターフェイスRS232内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76762964TIME2600
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする