ベンチトップ分光光度計 TCS-820N

ベンチトップ分光光度計 TCS-820N - TIME

TCS-820Nは、スマートでシンプルな操作と高精度の分光光度計です。
7インチのタッチスクリーン、全波長範囲、Androidオペレーティングシステムを採用しています。
照明:反射率D / 8°および透過率D / 0°(UVを含む/ UVを除く)、色測定の高精度、大容量ストレージメモリ、PCソフトウェア、上記の利点により、実験室で色分析および通信に使用されます。
イルミネーション/ビューイングシステム: 【反射】d / 8(拡散照明、8度の視野角 )
SCI / SCEの同時測定(ISO7724 / 1、CIE No.15、ASTM E1164、ASTM-D1003-07、DIN5033 Teil7、JIS Z8722条件C規格) 【透過率】d / 0(拡散照明、0度表示)
センサー:シリコンフォトダイオードアレイ
シリコンフォトダイオードアレイ:シリコンフォトダイオードアレイ
グレーティング方法:凹面グレーティング

仕様反射率範囲:0~200%、UV測定:UV、400nmカット、420nmカット、460nmカットを含む、測定口径:反射率、透過率:Φ25mm(自動絞りサイズ認識)、透過率サンプルサイズ:サンプルの幅と高さに制限はなく、厚さは50mm以下、ハーフバンド幅:5nm球径(Φmm)152測定時間SCI / SCE <2s SCI + SCE <4s光源パルスキセノンランプとLED波長(nm)360~780解像度0.0001波長間隔(nm)10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76763129TCS-820N
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする