ベンチトップ型フラットサンプルpH値/ORP値測定用PHメーター PHS-3E-05

ベンチトップ型フラットサンプルpH値/ORP値測定用PHメーター PHS-3E-05 - REX

フラットサンプルのpHを測定
pH値と温度値を同時に表示
自動バッファ認識と自動/手動温度補正
バックライト付きの大画面LCDディスプレイ
3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH)の自動識別
手動温度補償機能を備えた2点校正
自動温度補償
pH、温度、およびmVの測定

仕様温度補正:自動/手動、重量:3Kg、標準構成:3 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー寸法(mm)350×280×190電源AC110/220V・50/60Hz精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度 ±0.3℃範囲pH (0.00 - 14.00)pH | mV (-1999 - 1999)mV | 温度 (0.0 - 99.9)℃分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度 0.1℃校正最大2ポイントパラメータpH・ORP・温度内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76764705PHS-3E-05
オープン
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする