REX[科学研究・開発用品]
ポータブル濁度計濁度計 WGZ-20B
ポータブル濁度計
仕様
ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g
公差
≦±6%
電源
AAアルカリ乾電池x4本/USB
範囲
NTU 0.00-20.0
再現性(%)
≦0.5
最小読取値
0.001
光源
LED
波長(nm)
860
インターフェース
USB
校正ポイント
2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76765003
WGZ-20B
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください