曜日別特売

ベンチトップ濁度計 WGZ-100

ベンチトップ濁度計 WGZ-100 - REX[科学研究・開発用品]

ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン
タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。
高精度を確保するための3つのフォトダイオード。
フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。
0-4000NTUの自動範囲。
1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。
保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます
リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
ユニバーサルハック校正試薬

仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:3、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg公差≦±6%範囲NTU 0.00-50.0・50.1-100(自動範囲切り替え)再現性(%)≦0.5光源タングステンハロゲンランプ6V/10WインターフェースUSB/メモリディスク内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76765028WGZ-100
オープン
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする