曜日別特売

薄刃印刀 4.5mm

薄刃印刀 4.5mm - 道刃物工業薄刃印刀 4.5mm - 道刃物工業薄刃印刀 4.5mm - 道刃物工業薄刃印刀 4.5mm - 道刃物工業薄刃印刀 4.5mm - 道刃物工業

版画刀印刀(版木刀)に新提案!
従来のものよりも刃を薄くした「薄刃印刀」の登場です。
刃が従来品の半分ほどの薄さのため、刃表の面積も半分。
それにより研ぎの手間が少なくて済みます。
薄刃独特の彫り心地を是非お試しください。

用途木版画、木彫刃幅(mm)4.5刃先ハイス鋼材質(柄部)スモークドオーク全長(mm)135柄長さ(mm)110刃厚(mm)1刃型印刀内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7676816940900010
4,000
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする