曜日別特売

ビギナーズナイフ

ビギナーズナイフ - 道刃物工業ビギナーズナイフ - 道刃物工業ビギナーズナイフ - 道刃物工業ビギナーズナイフ - 道刃物工業

丸みのある柄で、初心者でも使いやすい木彫用ナイフです。
切削量が多いので木彫の初めの荒彫りに便利です。
両刃なので利き手を選ばずどなた様でもお使い頂けます。
鋼には青紙二号三層鋼を使用し切れ味も長持ち
アウトドアにも是非!

用途木彫、アウトドア幅(mm)60(研ぎ)/15(刃の根元)全長(mm)160材質(柄部)ケヤキ付属品刃先保護キャップ仕様鋼材:青紙2号(三層鋼)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7676818770780070
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする