ロックストッカー クリア

ロックストッカー クリア - JEJアステージロックストッカー クリア - JEJアステージロックストッカー クリア - JEJアステージロックストッカー クリア - JEJアステージロックストッカー クリア - JEJアステージロックストッカー クリア - JEJアステージロックストッカー クリア - JEJアステージロックストッカー クリア - JEJアステージ
(2件のレビュー)

ロック付き引き出しコンテナ
引き出し手前には「飛び出し防止ロック」付き
ボックス底面には積み重ね時の転倒防止用に「積み重ねロック」付き

用途同メーカーコンテナボックス#22/#45と積み重ねが可能です。クリア材質本体・引出し・仕切り板:ポリプロピレン積載段数(段)3までRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
内容量(L)
天板耐荷重(kg)
引出し耐荷重(kg)
積載荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76920665LS-25C287×421×259195×336×186約1.9約13約15約5約15(3段まで)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
76920683LS-45C370×518×323254×410×244約3.1約27約24約8約24(3段まで)
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76920683
2025-12-24
用途: 機械の道具、パーツ等の収納
エイチエエス建設業・工事業

とても使いやすく、社内での管理が容易になりました。

対象商品 : 76920665
2024-01-13
用途: 物品保管用

当然ですが、同サイズのバックルコンテナと比較して内寸が小さくなっています。
小さい方(LS-25C)では556などのスプレー缶が立てて入らないのが非常に惜しい。
引き出しは取り外せないのと深さがあるため、奥に入れたものは取り出しにくいです。もう少し引き出せると良かった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする