曜日別特売
モノタロウ

デジタル照度計

デジタル照度計 - モノタロウデジタル照度計 - モノタロウデジタル照度計 - モノタロウ
(1件のレビュー)

照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。
最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。

用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質ABS樹脂質量(g)123(電池含まず)電源単4アルカリ乾電池3本(別売)本体寸法(幅W×全長×高さH)56×193×32精度(%)±4温度精度±1.0℃表示形式×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux使用環境0~40℃、10~90%RH保存環境-10~50℃/10~90%RH測定温度範囲(℃)-9.9~49.9測定範囲(Lux)0~200000内容量1台
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※取引や証明に使用することができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76862599-
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-12
用途: 衛生管理の定期点検などで使用しています
卸売・小売業

通常の測定であれば問題無く使用できると思います。
センサーの部分にキャップが付いているので、簡易的な0測定もできます。
ただし、説明書にx10,x100表示の説明が無いので、初めて使用する方は戸惑うかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2が参考にしています
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする