マッシュアップカバー 剛接合用

マッシュアップカバー 剛接合用 - コンドーテック

マッシュアップカバーとは?
H鋼に手間なしで装着でき、マスキングテープのゴミなしで養生できるカバーです!
マスキングテープの貼り付け、剥がし作業が不要
作業効率アップ!
マスキングテープの使用量が減る
ごみの大幅削減!
磁石が付いており、安定して取付が可能!
H鋼にピッタリのサイズをご用意しております!

用途H型鋼・鋼材加工などの錆止め塗装養生の使用セット内容フランジ4枚/ウェブ2枚内容量1セット
注意
※破損、変形防止の為、厚めの材料を使用しておりますが、適用H鋼サイズ(厚み)以上への無理な装着、重量物の下敷きになるなどは、割れる原因となりますのでご注意願います。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76770743G1 H200×100用H200×100×5.5×8用
36,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
76770759G2 H250×125用H250×125×6×9用
41,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
76770768G3 H300×150用H300×150×6.5×9用
42,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
76770786G5 H400×200用H400×200×8×13用
44,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76770777G4 H350×175用H350×175×7×11用
43,000
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする