USB Type-A to USB Type-C 変換アダプタ ブラック

USB Type-A to USB Type-C 変換アダプタ ブラック - OWLTECH(オウルテック)USB Type-A to USB Type-C 変換アダプタ ブラック - OWLTECH(オウルテック)USB Type-A to USB Type-C 変換アダプタ ブラック - OWLTECH(オウルテック)USB Type-A to USB Type-C 変換アダプタ ブラック - OWLTECH(オウルテック)USB Type-A to USB Type-C 変換アダプタ ブラック - OWLTECH(オウルテック)USB Type-A to USB Type-C 変換アダプタ ブラック - OWLTECH(オウルテック)

USB Type-Aの周辺機器(マウス・キーボード・USBメモリーなど)を、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットで使用できる変換アダプターです。USB3.2 Gen2規格に準拠しているので最大10Gbpsの高速データ転送も可能です。

メス形状USB Type-Aオス形状USB Type-C対応機種パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C(メス) 対応機器コネクタ形状USB Type-A(メス)- USB Type-C (オス)規格USB3.2 Gen2規格準拠 最大1.0A転送速度(Gbps)最大10(理論値)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×10.8×40本体質量(g)約7.1保証期間1年間ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品はUSB PD(Power Delivery)には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76776815OWL-ADCAF31S2-BK
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする