NSK(ナカニシ)
超音波研磨機 シーナスZERO コントローラ 100V
最大出力45W、研磨加工に余裕の強力パワーです。
デジタル表示機能、目視しやすい出力レベル・振幅表示。
視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。
発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。
コード長さ(m)
2
消費電力(W)
27
発振周波数(kHz)
19~29
最大出力(W)
45(UINCLAMPモード)/20(CLAMP)
入力電源(V)
100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
161×256×84
質量(kg)
1.5
付属品
スペアヒューズ(AC100V : T1.6AH 250V)×2、電源コード2m
仕様
周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76863265
7777
100
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76863274
7778
120
¥
130,000
取扱い終了
返品不可
76863387
7779
230
¥
130,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください