若井産業
ハンマータッカー用 ステープル PP10
ハンマータッカーE10用ステープル
用途
ルーフィング・透湿防水シート止め用
材質
鉄
幅(mm)
10
全長(mm)
10
線材(幅×厚さ)(mm)
1.24×0.6
内容量
1ケース(5000本×20箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76874718
PP10000
¥
16,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください