若井産業
ステンレス ステープル 7mm幅
用途
木材+内装・家具木工
材質
ステンレス
幅(mm)
7
色
生地
線材(幅×厚さ)(mm)
1.3×0.8
内容量
1箱(2000本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76874937
PM725S
25
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
76876084
PM722S
22
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください