TRACERLINE
Dr.LEAK YF PAG蛍光剤入漏れ止め剤
R1234yf冷媒ガス漏れ止め剤入りです。
潤滑性向上、蛍光式漏れ検知効果、特許品と純正品の配合しています。
PAG専用です。
用途
R1234yfPAG用
成分
PAGオイル7g、蛍光剤入り漏れ止め剤13g、R1234yf冷媒ガス30g
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
10mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(50g)
注意
※電動コンプレッサー車には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76877475
LL-DR1-YF
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください