イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
ラスガードクリアー
浸透性、半乾性防錆塗料です。
半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。
塩水噴霧試験で480時間以上、抜群の防錆力を発揮します。
浸透性があり隙間などに入り込んで錆の発生を防ぎます。
使用温度範囲(℃)
100以下
タイプ
【ワックス】被膜タイプ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
15L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(15L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76877606
161
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください