曜日別特売

オイルドレン

オイルドレン - ヤマダコーポレーション

オイルドレンOD-シリーズは、廃油を確実に受ける。
溜めた廃油を清潔・迅速に移送出来ます。
廃油処理を確実におこなうために設計されたオイルドレンです。
安定の良い台車とブレーキ付キャスターでスムーズ・安全作業ができます。
360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。
使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。
作業性が格段に上がりました。

幅(mm)481質量(kg)15タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739危険物の類別非危険物内容量1台
注意
※本機は、排出のためのポンプは内蔵しておりませんので、別売りのポンプをご購入下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76878139OD-700-B55ヤマダブルー
97,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76878148OD-700-P55アゼリアピンク
97,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76878166OD-700-W55グレイッシュホワイト
97,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする