曜日別特売

オイルドレン エアポンプ付

オイルドレン エアポンプ付 - ヤマダコーポレーション

エアー駆動式ポンプを装備、タンク内の廃油を地下又は地上設備の廃油リザーバータンクに配管を通して圧送することができます。
360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。
使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。
作業性が格段に上がりました。

レッド幅(mm)499質量(kg)21.5タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739吐出量(L/min)エア駆動ポンプ:52(無負荷時)危険物の類別非危険物内容量1台
注意
※受注生産の為、返品・キャンセルは出来ません。ご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76878193OD-700APN-R55
185,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,200/税込¥1,320
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする