曜日別特売

オイルドレン 手動ポンプ付

オイルドレン 手動ポンプ付 - ヤマダコーポレーション

手動ロータリーポンプを内蔵し、大型の角型受皿で作業性を向上、ロータリーポンプによってタンク内の廃油を排出できます。
360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。
使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。
作業性が格段に上がりました。

タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739幅(mm)565質量(kg)17.5吐出量(L/回)手動駆動ポンプ:約10危険物の類別非危険物内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76878218OD-700PG-Bヤマダブルー
101,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76878227OD-700PG-Pアゼリアピンク
101,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76878245OD-700PG-Wグレイッシュホワイト
101,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする