曜日別特売

オイルドレン 手動ポンプ付

オイルドレン 手動ポンプ付 - ヤマダコーポレーション

手動ロータリーポンプを内蔵し、大型の角型受皿で作業性を向上、ロータリーポンプによってタンク内の廃油を排出できます。
360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。
使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。
作業性が格段に上がりました。

レッド幅(mm)565質量(kg)17.5タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739危険物の類別非危険物吐出量(L/回)手動駆動ポンプ:約10内容量1台
注意
※受注生産の為、返品・キャンセルは出来ません。ご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76878236OD-700PG-R55
122,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,200/税込¥1,320
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする