モヘア (ブロンズ)

モヘア (ブロンズ) - TOSTEM(LIXIL)モヘア (ブロンズ) - TOSTEM(LIXIL)モヘア (ブロンズ) - TOSTEM(LIXIL)モヘア (ブロンズ) - TOSTEM(LIXIL)
(1件のレビュー)

ベース幅5mm 長さ6mm、9mmモヘアです。

内容量1巻(50m)
注意
※LIXIL製隙間風対策用アルミ 汎用モヘアアタッチメントと組合せてご利用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76884405YDFB6626
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
76884414YAYB6409
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76884405
2025-10-09
用途: 電動シャッターレール のモヘア交換
電気・ガス・熱供給・水道業

5ミリ幅のモヘアは、なかなか見つからず苦労したが モノタロで発見。即購入し 、DIYで取付けた。すり減ったモヘアの交換により、シャッターのバタつきがなくなり快適になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする