ピコットコーム

ピコットコーム - Clover(クロバー)ピコットコーム - Clover(クロバー)ピコットコーム - Clover(クロバー)ピコットコーム - Clover(クロバー)ピコットコーム - Clover(クロバー)ピコットコーム - Clover(クロバー)ピコットコーム - Clover(クロバー)

色々な大きさのピコットがきれいに作れます。
タティングレースのピコットの大きさを揃えて作るためのツールです。
コームに糸をかけて編むだけで可愛いモチーフがきれいに作れます。6作品の編み図付き。
ピコットは10段階の高さで作れます。〈ラージ〉は、約1.2~17.9mmの高さです。糸をかける部分がくし状なので、大きさの異なる複数のピコットを連続して作ることができます。
使用する糸の太さに合わせて、ピコットコームをお選びください。〈ラージ〉は、太めのレース糸(#10~#50)です。
使い方は、左手にかかっている糸を、手前側からコームにかけます。表目を編み、1つ前の目の横まで寄せてから、裏目を編みます。

セット内容ピコットコーム1個、説明書材質樹脂部:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼サイズラージアズワン品番65-1335-01内容量1箱
注意
※糸の太さは、メーカーによって異なります。
※適したレース糸よりも太い糸で使用すると、本体が破損・変形する恐れがありますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7688526357-708
1,650
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする