アップリケワッペン お絵かきうさぎ

アップリケワッペン お絵かきうさぎ - プティデポーム

イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。
たくさんあそんで、いろんなことを学んで元気いっぱいに毎日過ごす子供達のスクールライフに楽しく使ってもらいたい。
そんな愛情いっぱいの手作りキッズグッズを提案します。
フェルトを使用した大きめのアップリケワッペン。ちょっと目立つ目印に便利なアイテム。
(1枚入り)

材質基布:ポリエステル100%、表糸:レーヨン100%、裏糸:ポリエステル100%、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂、フェルト:ポリエステル100%内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76890057PTM-483
380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする